シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
制御リレー TeSysシリーズ CAD5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261229
品番
CAD50G7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
シリーズ
CAD5
範囲
TeSys
幅(inch)
1.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600/ac
通常の状態の構成
5NO