Schneider Electric バックプレーン BMXXBP0800 バックプレーン Modicon M340用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261256 品番BMXXBP0800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様Better World 製品:あり 寸法(mm)372.8×103.7×19 シリーズModicon M340 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。 アクセサリタイプバックプレーン 併用可能製品Modicon M340 実装タイプDIN Rail 最大動作温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする