シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押釦開閉器
シュナイダーエレクトリック, コントロールステーションスイッチ, XAPS11111N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261265
品番
XAPS11111N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,062
販売価格(税別)
¥
26,420
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XAP
接点構成
SPST
材質(ボックス)
亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。
IP等級
IP54
最小動作温度(℃)
-25