Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261299 品番RXM3AB2BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)650 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)900 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする