シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LA4KE1B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261360 品番LA4KE1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様Better World 製品:あり シリーズTesys 特性プラグイン、コイルサプレッサ. コイルの過渡電圧を抑制 補助コンタクトブロック取り付け時でも、接触器及び制御リレーの前に直接取り付け コイルの励磁時に点灯するLEDを組み込み アクセサリタイプサージサプレッサ 併用可能製品CAシリーズ、LCシリーズ、LPシリーズ 実装タイプクリップオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする