仕様ダブル照光式プッシュボタンヘッド、ZB4-B. ダブルヘッドスプリングリターン式プッシュボタン 緑(I) / 赤(0) 内蔵LED付きライトブロックで構成されたボディ用(推奨色: 黄) 保護等級: IP65/66
直径(Φmm)プッシュボタン:30
シリーズHarmony XB4
ボタン形状プッシュボタン:丸形
ボタン色プッシュボタン:緑 , 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
IP等級IP66, IP67, IP69K
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン仕様押しボタン:モーメンタリ