曜日別特売
NSYMM3025 エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65261509

エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)200材質亜鉛めっきスチール仕様Better World 製品:あり注文コード65261509品番NSYMM3025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきスチール長さ(mm)200高さ(mm)300タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)250シリーズSpacialRoHS指令(10物質対応)対応特性用途については互換性のあるシャーシプレートを参照してください。. IP66準拠壁面ボックス. ドアは開口角120 °、発泡ポリウレタン充填ガスケット付き、ステンレススチール製隠しヒンジで吊り下げ(取り外し可能) M6アースボルト15本、ボディ及びドア用 高さが400 mmを超えるボックスの場合はロック2個 ヒンジは縦の辺に沿って取り付け 材質: 304 / 1.4301ステンレススチール IP66保護各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial CRN 、 S3D 、 S3X 、 Thalassa PLM エンクロージャ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする