シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261518
品番
ZB4BZ103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XB4
接点構成
SPDT
定格電流(A)
10
ブロックタイプ
コンタクトブロック
定格電圧(kV)
600