シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押釦開閉器
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261570
品番
XACA04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4
長さ(mm)
80
幅(mm)
440
寸法(mm)
80×440×107
色
エンクロージャ:黄
シリーズ
XACA
深さ(mm)
107
穴数
4
材質(ボックス)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
30
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-40