モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大検出電流値:15A 注文コード65261588 品番RM35JA32MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大検出電流値:15A 幅(mm)35 取付方式DINレール 電流(A)最小検出:0.15 シリーズHarmony Control 接点構成DPDT 感度電流感度:過電流 , 低電流 相数1 遅延時間0.3 → 30s RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric 電流監視リレー - Zelio コントロール. システムのパフォーマンスに関する信頼性の高い情報を提供するために作成および設計されています。このリレーを使用すると、損傷したパネルや汚染されたパネルの電力損失を迅速に監視して検出できるため、すぐに対応できます。この RM35 JA 電流制御リレーは、過電流が発生した場合に交流と直流を制御するためにも使用します。交流又は直流を自動認識し、幅広い測定範囲を備えています。このシリーズの製品の各電流監視リレーは、加熱回路と照明回路を監視し、モニタとジェネレータの負荷ステータスを備えています。. これにより、デバイスが自身の電源をチェックできるようになります ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 規格 - NF EN60255-6 及び IEC60255-6 、及び UL 、 CSA 、 GL 、 C-Tick 、 GOST 安全で簡単な電流測定 電圧および過電流からの保護に役立ちます 各種認証Better World 認証:Green Premium 監視アプリケーション電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする