曜日別特売
LP1K0601BD シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD シュナイダーエレクトリック 65261597

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65261597品番LP1K0601BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP1K接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする