仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)15000
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)280
コイル電力(W)1.2
ラッチなし