シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXAMM0600 PLC I/Oモジュール Modicon M340シリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261710
品番
BMXAMM0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
寸法(mm)
307.6×100×140
シリーズ
Modicon X80、NLC-IO-6I-04QTP-01A
出力電流(mA)
0 → 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLC I/Oモジュール
併用可能製品
Modicon M340シリーズ
入力数
4
最大動作温度(℃)
60
出力タイプ
アナログ