曜日別特売
RE17RMEMU Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65261764

Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様時間範囲:0.1 s → 10h注文コード65261764品番RE17RMEMU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様時間範囲:0.1 s → 10h長さ(mm)90取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)24 dc, 240 acターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最小電圧(V)24 ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする