曜日別特売
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886

RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886
RXM2AB2BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65261886

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65261886品番RXM2AB2BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】あり接点数2極出力過負荷電流定格10A※LEDありコイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする