Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 , 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65261999 品番 ZB4BL7341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様Better World 製品:あり 材質押しボタン:メタル シリーズHarmony XB4 ボタン形状プッシュボタン:長方形 ボタン色プッシュボタン:緑 , 赤 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ダブル照光式プッシュボタンヘッド、ZB4-B. ダブルヘッドスプリングリターン式プッシュボタン 緑(I) / 赤(0) 内蔵LED付きライトブロックで構成されたボディ用(推奨色: 黄) 保護等級: IP65/66 IP等級IP67, IP69K カットアウト直径(Φmm)22 ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする