RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008

RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008
RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008
RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008
RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008
RE17RCMU Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 65262008

Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65262008品番RE17RCMU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)

仕様【制御時間】1s~100h接点1極定格入力電圧(V)DC24またはAC24~240定格出力電流(A)8ファンクションオフディレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする