Schneider Electric, ブランキングプラグ, ZB5SZ3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262175 品番ZB5SZ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様Better World 製品:あり 材質プラスチック Black 種類ブランキングプラグ シリーズHarmony XB5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ブランキングプラグ - ZB5SZ3. Schneider Electrics 丸型ブランキングプラグは、主に設置アクセサリとして使用され、 Harmony XB4 シリーズの一部を構成し、 Harmony XB4 / XB5 シリーズに対応しています。. 特長及び利点.プラグは Φ 22 穴用に設計されています フラッシュオペレータプロファイルを備えています 美装黒仕上げ 丈夫で頑丈なプラスチック素材で構成されています 丸型. ブランキングプラグは何に使用しますか?. 一般的に、ブランキングプラグは穴プラグと呼ばれ、配線アウトレットを覆い、生産時のアクセス穴を塞ぎ、壁やパネルの不要な穴をふさぐのに最適です。このブランキングプラグは、機械の動作に必要な機能がないときにプッシュボタンユニットに取り付けるよう特別に設計されています。一般に、産業環境でプラグが使用されています。 併用可能製品XB4シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする