曜日別特売
NSYMM46SB エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65262184

エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛めっきスチール仕様Better World 製品:あり注文コード65262184品番NSYMM46SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきスチール高さ(mm)385タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする