仕様時間範囲:0.1 s → 100h
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能非対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
最大動作温度(℃)60