仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
長さ(mm)13
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)260
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)820
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし