Schneider Electric タイマーリレー ワンショット 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262324 品番RE17RBMU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様時間範囲:0.1 s → 100h 幅(mm)17.5 取付方式DINレール スイッチSPDT 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能ワンショット、シングル コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け 最大電圧(V)24 dc, 240 ac 時間増分時間 , 分 , 秒 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする