モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Better World 製品:あり 注文コード65262410 品番RM35TF30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Better World 製品:あり 取付方式DINレール シリーズHarmony Control 感度電圧感度:過電圧 , 不足電圧 相数3 遅延時間0.1 → 10s RoHS指令(10物質対応)対応 特性NF EN60255-6/IEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 TF 多機能三相ネットワーク制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM35 TF測定 / 制御リレーは、L1、L2、L3の正しい相順を監視します。また、1つ又は複数の位相総損失、非対称、個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。. 電源のセルフチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータによって相間の電圧を選択 出力ステータスの LED 表示 DIN レール取り付け 検出範囲電圧:220 → 480V ac 動作温度範囲(℃)50 位相感度相非対称 , 欠相 , 相順 監視アプリケーション位相、電圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする