仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり
材質押しボタン:プラスチック
シリーズHarmony XB5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric 非常停止押ボタン - Harmony XB5 シリーズ. Harmony XB5シリーズのプラスチック製非常停止押ボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。ユニット本体は非常に堅牢で、大半の産業用途に適しています。簡単に操作できるように人間工学に基づいて設計されています。XB5押ボタンはパネルに簡単に取り付けることができ、非常停止制御パネルシステムの全体的な外観と操作性が向上しています。コンパクトながら際立つXB5は、機械安全の最前線にあります。化学物質に対する耐性や二重電気絶縁が必要な場所に最適です。. 特長及び利点. アラーム発生時及びこの非常停止制御ユニットの作動時に回路を瞬時に切断 モジュラシステムにより、ほぼすべての形状と機能が相互に互換(押ボタンのヘッドを交換する必要がある場合は、他の部品を変更することなく交換可能) IEC、UL、CSA規格に適合 - お客様の業界における信頼性と安全性を保証 IP65 / 66 (防塵 / 防湿、浸漬保護) IP67 (防塵、波浪に対する保護) IP69K - 強力な洗浄に最適(高圧洗浄器 - 55 ℃、距離: 0.1 mで7,000,000 Pa) 低負荷電気接点(効率性と安心を高めるため) NEMA等級4Xにより、粉塵及び腐食に対してさらなる安心を実現 Schneider Green Premium保証(機器の製造に使用される有害物質を最小限に抑えており、環境に優しく、持続可能で、耐用年数経過時のリサイクルでより多くのオプションを利用可能) 「プラグアンドプレイ」のはめ込み設計(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) コンタクトブロックのねじクランプ端子用の緩み防止システムにより、ベースユニットから切り離されるのを防止 XB5非常停止ボタンには、22 mmカットアウトなど、さまざまなサイズを用意(コンパクトながら際立つデザインと色). 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン仕様押しボタン:キーリリース