仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP4K
接続方式ねじ
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25