シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ, HMISシリーズ, HMIS85
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262525
品番
HMIS85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
製品レンジ:Magelis SCU、Better World 製品:あり
寸法(mm)
163×129.4×32.8
シリーズ
HMIS
型番
HMIS85
ディスプレイ
TFT
解像度
ディスプレイ:320×240pixels
バックライト
あり