仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)90
接続方式ねじ
補助接点2
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)230 ac
各種認証Better World 認証:Green Premium
許容入力15 kW
コンタクト定格電流(A)32
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-40