Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Zelioコントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度、温度の異常な動作状態を監視し、検出します。電源プラグインリレー - Zelio Rpm - C/O x 1 - 24 V dc - 15 A - LED付き 注文コード65262620 品番RPM12BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Zelioコントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度、温度の異常な動作状態を監視し、検出します。電源プラグインリレー - Zelio Rpm - C/O x 1 - 24 V dc - 15 A - LED付き 長さ(mm)14 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)15 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電圧(DC V)28 最大クランピング電圧(V)277/ac 最大スイッチング電源(AC kVA)420 W コイル電力(W)1.1 最大動作温度(℃)55 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする