Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHarmony 9001K 特性非照光式プッシュボタンオペレータ - ねじ止めマッシュルームヘッド. 産業用途向けのヘビーデューティプッシュボタン、セレクタスイッチ、及びパイロットライトです。ブーツなしでNEMAタイプ4 / 4X / 13環境に対応しています。. ねじ止めマッシュルームヘッドタイプ 完全組み立て済みユニット 防油、防水、防塵 コンタクトブロック上の指保護端子 位置決めノッチ付きの直径30 mmの取り付け穴 注文コード65262638 品番9001KR16H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はシリーズ・特性など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり 材質押しボタン:プラスチック シリーズHarmony 9001K 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応 特性非照光式プッシュボタンオペレータ - ねじ止めマッシュルームヘッド. 産業用途向けのヘビーデューティプッシュボタン、セレクタスイッチ、及びパイロットライトです。ブーツなしでNEMAタイプ4 / 4X / 13環境に対応しています。. ねじ止めマッシュルームヘッドタイプ 完全組み立て済みユニット 防油、防水、防塵 コンタクトブロック上の指保護端子 位置決めノッチ付きの直径30 mmの取り付け穴 IP等級IP66 実装タイプパネルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする