Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262665 品番RPM21BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。 長さ(mm)31 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)640 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電圧(DC V)28 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(AC kVA)3.75 コイル電力(mW)850 最大動作温度(℃)55 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする