仕様時間範囲:0.1 s → 100h、Better World 製品:あり
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
スイッチSPDT
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 〜 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒