シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの セレクタスイッチ
Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262900
品番
KCD1PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
ロックの数:3
長さ(mm)
60
シリーズ
KCD1
ハンドル色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ
各種認証
Better World 認証:Green Premium
IP等級
IP65
併用可能製品
V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20