Schneider Electric プッシュボタン, 1CO, 9001KR9RH13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262909 品番9001KR9RH13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級 材質押しボタン:プラスチック 接点構成1CO ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:赤 型番9001KR9RH13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする