仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB
高さ(mm)63
タイプ電流:DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 〜 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mm
IP等級IP65
コンポーネントブザーユニット
最小動作温度(℃)-25