シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262936 品番LP1K0901BD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様補助コンタクト構成:1NC 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)57 シリーズTeSys K 接続方式Screw 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする