Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB6 スプリングリターン, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262945 品番ZB6AW3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様Better World 製品:あり 材質押しボタン:プラスチック 直径(Φmm)プッシュボタン:18 シリーズHarmony XB6 ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:緑 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プッシュボタンヘッド、Illuminated. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)16 ボタン仕様押しボタンの作動:スプリングリターン 最大動作温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする