シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric ジョイスティック,5軸 Harmony 9001K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262988
品番
9001K35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイプ
ボタン
奥行(mm)
パネル:30
軸数
5
材質(コンタクト)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)
-25 → +70
IP等級
IP66
最小動作温度(℃)
-25