シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押釦開閉器
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262997
品番
XACA9415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
押しボタン:プラスチック
シリーズ
Harmony XAC
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP69
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン仕様
押しボタンの作動:前面取り付け
最小動作温度(℃)
-25