シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP2Kシリーズ, LP2K0910BD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263094 品番LP2K0910BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様Better World 製品:あり 幅(mm)90 極数3 奥行(mm)57 シリーズTeSys K 接続方式ねじ 補助接点1 機能可逆 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc 特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。 コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする