Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263189 品番ZB4BA333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様Better World 製品:あり 材質押しボタン:メタル 直径(Φmm)プッシュボタン:28.5 シリーズHarmony XB4 ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:緑 特性ヘッド、スプリングリターン式プッシュボタン用、マーク付き、ZB4シリーズ. Harmony XB4シリーズのスプリングリターン式プッシュボタン用ヘッド製品群です。. 丸型 マーク付き IP等級IP66, IP67, IP69K カットアウト直径(Φmm)22 ボタン仕様押しボタンの作動:スプリングリターン 最大動作温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする