エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性NFC15100. BV、IMQ、GL、LROS、UL/C及びULリスト認定. サイズA(品番 ; 251-5447 251-5447 )及びB(品番 ; 446-2963 446-2963 、 ; 123-0652 123-0652 )は小型エンクロージャのため、内ドアは入りません。 ポリエステル製壁面修理ラグ(品番 ; 446-3130 446-3130 、 ; 123-0644 123-0644 )は、4個入りパックで販売しています。. Schneider Electricポリエステル壁面取り付け型(Thalassa). エンクロージャ. IP66、IK10(IK08はガラス入りドア用) 二重絶縁(クラスII)保護 周囲温度範囲: -50 → +130 ℃ 自消性素材及び絶縁物 プレーン及びガラス入りドアタイプ. 内ドア. 両面 素材: ガラス繊維含浸ポリエステル 1//4回転ねじで密閉 固定具及び黄銅性インサートがドアに付属. プレーンシャーシプレート. 素材: 亜鉛めっきスチール. 穴あきシャーシプレート (telequick). 素材: シートスチール 穴あき: 幅26 mm x 高さ11 mmの範囲に横30 mm間隔、縦11 mm間隔で印加 注文コード65263250 品番NSYMM64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は特性など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Better World 製品:あり 材質メタル 長さ(mm)350 亜鉛金属 高さ(mm)550 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)2 特性NFC15100. BV、IMQ、GL、LROS、UL/C及びULリスト認定. サイズA(品番 ; 251-5447 251-5447 )及びB(品番 ; 446-2963 446-2963 、 ; 123-0652 123-0652 )は小型エンクロージャのため、内ドアは入りません。 ポリエステル製壁面修理ラグ(品番 ; 446-3130 446-3130 、 ; 123-0644 123-0644 )は、4個入りパックで販売しています。. Schneider Electricポリエステル壁面取り付け型(Thalassa). エンクロージャ. IP66、IK10(IK08はガラス入りドア用) 二重絶縁(クラスII)保護 周囲温度範囲: -50 → +130 ℃ 自消性素材及び絶縁物 プレーン及びガラス入りドアタイプ. 内ドア. 両面 素材: ガラス繊維含浸ポリエステル 1//4回転ねじで密閉 固定具及び黄銅性インサートがドアに付属. プレーンシャーシプレート. 素材: 亜鉛めっきスチール. 穴あきシャーシプレート (telequick). 素材: シートスチール 穴あき: 幅26 mm x 高さ11 mmの範囲に横30 mm間隔、縦11 mm間隔で印加 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする