仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65材質ABS樹脂幅(mm)121高さ(mm)192外形寸法(mm)192×121×87フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium