Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263374 品番XB4BJ53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設 ポジション数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする