NSYAMRD30357SB Schneider Electric DINレール 285mm x 35mm x 7.5mm ,NSYAMRD30357SB シュナイダーエレクトリック 65263426

Schneider Electric DINレール 285mm x 35mm x 7.5mm ,NSYAMRD30357SB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65263426品番NSYAMRD30357SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。材質スチール長さ(mm)285高さ(mm)7.5奥行(mm)35互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumDINレール無孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする