シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric DINレール 400mm x 385mm x 35mm ,NSYAMRD40357SB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65263539
品番
NSYAMRD40357SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
長さ(mm)
400
高さ(mm)
35
奥行(mm)
385
互換性
Spacial SBM
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレール
無孔