Schneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263584 品番ZB6Y009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
仕様アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック 種類ボディ固定カラー シリーズHarmony XB6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XB6シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする