シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ33 3 ノッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65263654
品番
XB4BJ33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
投角:45°、末端様式:ネジ
シリーズ
Harmony XB4
アクチュエータの種類
ロングハンドル(黒)
最大電流(A)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
ポジション数
3