Schneider Electric, VW3A1101, キーパッド キーパッド Altivar 212 Series, Altivar 312 Series, Altivar 32 Series, Altivar 61 Series,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263670 品番VW3A1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様Better World 製品:あり 特性Schneider Electric リモートグラフィックディスプレイ Terminal - VW3. Schneider Electric では、制御、電流値の表示、ドライブの調整、構成に備えて、使いやすいコンパクトな VW3 A1 ディスプレイ Terminal をご用意しています。このアクセサリには、 Altivar 312 、 Altivar 61 、 Altivar Lift 、 Altivar 32 、 Altivar Machine 、 ATV320 、 Altivar 312 、 Altivar 71 、 Altivar 61Q 、 Altivar 71Q など、多数の Altivar 製品と互換性があります。VW3 A1 をドライブの前面に取り付け、適切なアクセサリを使用してリモートで使用するだけです。 内蔵の 7 セグメントディスプレイ Terminal は、マルチドロップリンクコンポーネントを介して複数のドライブに接続できます。モータ、入力、出力などの電流値が表示されますが、構成の保存やダウンロードが可能で、一度に最大 4 つの構成を保存できます。横棒グラフの表示に対応しており、 240 x 160 ピクセルの大きな数字により、最大 5 m 離れた場所にグラフィック表示を表示できます。指定可能なファンクションキー、ダイアログ機能、ヘルプ画面、簡単なナビゲーション、アプリケーション機能、 STOP / RESET ボタン、モータ操作のローカル制御用の RUN キーなど、その他多くのソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 8 行のメッセージ表示容量 解像度 240 x 160 ピクセル 動作温度: -15 〜 50 ° C 制御、調整、設定、保存、ダウンロード 一度に 4 つの構成を保存できます. IP54 等級の保護. 用途 - 産業、暖房、換気、空調( HVAC ). アクセサリと部品. - リモート取り付けキット VW3A1102 ( ; 532-9362 532-9362 ) - ドア VW3A1103 ; ( 532-9378 ( 532-9378 ) - RJ45 ケーブル VW3A104R10 ; ( 532-9413 ( 532-9413 ) - VW3A104R30 ( ; 532-9413 532-9413 ) - VW3A104R50 ; ( 532-9429 ( 532-9429 ) - VW3A104R100 ( ; 532-9407 532-9407 ) - メス RJ45 アダプタ VW3A105 ( ; 534-9401 534-9401 ) アクセサリタイプキーパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする