Schneider Electric, 凡例プレート, ZBY2330

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65263688 品番ZBY2330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様ラベルテキスト:Emergency Stop 種類凡例 / 凡例ホルダキット 特性Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品XALDシリーズ、XALKシリーズ、XB4シリーズ、XB5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする