Schneider Electric DINレール 140mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD16357TB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65263715 品番NSYAMRD16357TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品 長さ(mm)140 高さ(mm)35 奥行(mm)7.5 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応 DINレール無孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする